Werkzeugaufnahme für Tool Boy Grundgerät SK, für Aufnahmegröße: 30

Artikel-Nr.: 358550 30
Netto: 238,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Aufnahmegröße 30 mm
Produktart Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358550 30
EAN / GTIN 2050001065971
Herstellernummer P400520

Beschreibung

Ausführung:

  • Alugehäuse.
  • Austauschbare Werkzeugaufnahmen

Merkmal:
  • Steilkegelaufnahme − selbsthemmende Fixierung in der Greiferrille.

Merkmal:
  • Werkzeugaufnahme 8×45° indexierbar.
  • Montage ohne Umspannen, das heißt keine Konusbeschädigung.

Merkmal:

Alle Adapter mit Klemmvorrichtung.

Vorteil:

Montage ohne Umspannen – Keine Konusbeschädigung.

Passend für:

Typ SK − für DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 und ANSI.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb