• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Sweatjacke High Vis Rot XXL

Artikel-Nr.: 356325385500XXL
Netto: 100,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis rot
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 356325385500XXL
    EAN / GTIN 7330509832387
    Herstellernummer 356325385500XXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Piqué Fleece, einseitig gebürstet, 240 g/m²

    Taschen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen
    Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring

    Details
    Hoher Kragen mit Reißverschluss

    Reflex
    Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff

    Abschluss
    Armabschluss mit Bündchen
    Gerippter Bund

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Eine Sweatjacke in High Vis Klasse 3 mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit
    • Das Material der High Vis Sweatjacke ist ein weiches und angenehmes Fleece, das eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet
    • Sie hat einen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss, Vordertaschen, eine Brusttasche und Rippstrickbündchen
    • Sie kann industriell gewaschen werden
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3
    • Industriewäsche EN ISO 15797

    Norm:

    • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
    • EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3
    • Zertifizierungsgruppe C ->S

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb