• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Sweatjacke High Vis Rot XS

Artikel-Nr.: 356325385500XS
Netto: 100,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis rot
Unisex-Größe XS
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 356325385500XS
EAN / GTIN 7330509832370
Herstellernummer 356325385500XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Piqué Fleece, einseitig gebürstet, 240 g/m²

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Eine Sweatjacke in High Vis Klasse 3 mit unterbrochenen Reflexstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Das Material der High Vis Sweatjacke ist ein weiches und angenehmes Fleece, das eine unschlagbare Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet
  • Sie hat einen Kragen, einen durchgehenden Reißverschluss, Vordertaschen, eine Brusttasche und Rippstrickbündchen
  • Sie kann industriell gewaschen werden
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3
  • Industriewäsche EN ISO 15797

Norm:

  • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
  • EN ISO 20471 XS-S Klasse 2, M Klasse 3
  • Zertifizierungsgruppe C ->S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb