• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 356-76, OIML-Klasse M2, Nennwert 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

Artikel-Nr.: 356-76
Netto: 61,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Ergänzungsgewicht

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 356-76
    EAN / GTIN 4045761241756
    Herstellernummer 356-76
    L-Nummer L40250 2384

    Beschreibung

    Merkmal:

    • OIML-Klasse M2
    • Nennwert 5 kg
    • Block Eco
    • Gusseisen lackiert

    Hinweis:

    • M2, 5 kg, Eco Blockgewicht, Gusseisen lackiert, maximal mögliche Menge je Palette: 140, Flatrate (max. 300 kg): max.60
    • Bei der Bestellung von geeichten Gewichten muss ein Etui kostenpflichtig bestellt werden, da auf diesem die Eichmarke angebracht wird

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb