• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Sweatshirt Half-Zip High Vis Gelb/Schwarz XL

Artikel-Nr.: 355625283399XL
Netto: 94,50 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb / schwarz
    Unisex-Größe XL
    Produktart Sweatshirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 355625283399XL
    EAN / GTIN 7330509610206
    Herstellernummer 355625283399XL
    L-Nummer L00980 3860

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Jersey, Innenseite aufgeraut, 270 g/m²

    Taschen
    Halter für Handykabel
    Kängurutasche, Handytasche innen mit Reißverschluss

    Details
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Gerippter Kragen mit Reißverschluss
    D-Ring

    Funktionalität
    Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen

    Reflex
    Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

    Abschluss
    Armabschluss mit Bündchen
    Gerippter Bund

    Beschreibung:

    • Ein Sweatshirt mit hohem Kragen, einem kurzen Reißverschluss vorne und einer Kängurutasche
    • Zweifarbiges Sweatshirt mit dunkleren Bereichen an schmutzgefährdeten Stellen
    • Praktische Funktionen wie eine Öffnung in der Tasche für Kopfhörer und eine Handytasche mit Reißverschluss
    • Das Sweatshirt ist aus allen Richtungen gut sichtbar
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe B

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb