• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel 9-tlg. mattverchromt

Artikel-Nr.: 35480
Netto: 38,18 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35480
EAN / GTIN 4010995354800
Herstellernummer 35480
L-Nummer L60070 1533

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel.
  • Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes.
  • Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.
  • Anwendung: Zum Verschrauben und Lösen von Innensechskant-Schrauben. Ideal für schwer zugängliche Schrauben und das Arbeiten an Engstellen.
  • Extra: Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30% und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels. Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15%.
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Schnelle Entnahme: Schieben, Kippen, Entnehmen
  • Perfekt für Engstellen
  • Hochwertig verchromte Oberfläche
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (35482)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (35483)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (35484)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (35485)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (35486)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (35487)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (35488)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 8,0 mm x 206 mm (35489)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 10,0 mm x 231 mm (35490)
  • 1x ProStar Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb