• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Voreinstellgerät VG1/US

Artikel-Nr.: 354760 VG1/US
Netto: 13.840,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundaufnahme SK50
Schnellverstellung elektromagnetisch
Messverfahren Bildverarbeitung 15 Zoll Touchscreen
Messsteuerung PC-Messelektronik
Messbereich X 400 mm
Messbereich Z 500 mm
Breite Basis 860 mm
Gesamtbreite 1.500 mm
Tiefe 590 mm
Höhe 1.060 mm
Gewicht 150 kg
Spindelbelastung 100 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Serie VG1
Produktart Einstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354760 VG1/US
EAN / GTIN 4062406204341
Herstellernummer 354760 VG1/US

Beschreibung

Ausführung:

  • 15 Zoll Touchscreen, intuitive und einfache Bedienung über Symbole.
  • Mit Eicheinrichtung an der Grundaufnahme.
  • Digitale Kamera mit 24-fach-Vergrößerung.
  • Schnellverstellung beider Achsen (X / Z) einzeln bzw. gleichzeitig.
  • Feinverstellung beider Achsen (X / Z).
  • Spindel mit 4×90°-Indexierung und Spindelbremse.
  • Rund- bzw. Planlauffehler der Spindel max. 2 µm.

Verwendung:

Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine / Fertigungsinsel.

Lieferumfang:

Inklusive Eicheinrichtung an der Grundaufnahme, Tastatur, Ablagebleche, Schneidkantenreiniger und Messsoftware in wesentlichen Fremdsprachen.

Sonderzubehör:

Hinweis:

Bild kann vom Original abweichen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb