• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapuzensweater 3D Honiggold M

Artikel-Nr.: 353011583709M
Netto: 69,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe honiggold
Unisex-Größe M
Armlänge Langarm
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 353011583709M
EAN / GTIN 7330509770108
Herstellernummer 353011583709M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²

Taschen
Halter für Handykabel
Kängurutasche mit Handy-Innentasche

Details
Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
Feste, verstellbare Kapuze

Funktionalität
Normale Passform

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Stylischer, angenehm warmer Sweater aus weichem Jersey, ideal für die Arbeit und Freizeit
  • Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss und Öffnungen für Kopfhörer in der Tasche
  • Der Kapuzensweater ist mit einem sehr auffälligen 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift ″Blåkläder″ verziert, der zeigt, dass Ihr Herz in Sachen Arbeitskleidung an der richtigen Stelle sitzt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb