• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 35020, 500 Ersatzklinge

Artikel-Nr.: 35020.35
Netto: 129,61 €
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 35020.35
    EAN / GTIN 4002632904875
    Herstellernummer 35020.35

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,20 mm stark.

    Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35020 ist unter der Bestellnummer 35020.35 zu 500 Stk. erhältlich.
      Schliff:
      Standardschliff
    • Klingen-Facetten:
      1-fach

      Klingeneigenschaften:
      2-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Industrieklinge, Sonderform
    • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Standardschliff
    • Klingen-Facetten: 1-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 2
    • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb