• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX 350 DISPLAY NL, 1 Stück

Artikel-Nr.: 350001.69
Netto: 364,38 €
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
Artikelnummer 350001.69
EAN / GTIN 4002632803444
Herstellernummer 350001.69

Beschreibung

Beschreibung:

Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es.
Beim SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.
  • Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • 2in1-Klingenkopf
    Doppelte Funktion und doppelter Einsatz: Sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer sind 2-fach nutzbar. Das rechnet sich für Sie. Den Klingenkopf nehmen Sie ganz einfach komplett heraus, um ihn zu wenden oder zu wechseln.
  • Verdeckt liegende Klinge
    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.
  • Ersatzklinge im Griff
    Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des 2in1-Klingenkopfs.
  • Mit Leichtigkeit
    Beim Schneiden ein Schwergewicht, aber mit nur 38 g ein Leichtgewicht. Deshalb fallen Ihnen selbst hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. „Erleichterung“ auch beim Handling der Klinge: Da sie eingespritzt ist, besteht für Ihre Finger keine Gefahr.
  • Ergonomisch geformt
    Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 350 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen am Griff.

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 6 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Filz
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: ja
  • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Ersatzklingen im Griff: 1 Ersatzklinge im Griff
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb