• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Einbaumessschraube, 0-1″, SR4 Spindel, Spannmutter, 0,375″ Schaft

Artikel-Nr.: 350-354-30
Netto: 581,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 350-354-30
EAN / GTIN 4946368696089
Herstellernummer 350-354-30

Beschreibung

Beschreibung:

Einbaumessschraube mit 25 mm Messbereich und 10 mm Aufnahme die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Für den Einbau in Vorrichtungen, Maschinen und Messvorrichtungen. Kontrastreiche Skalierung mit einer Auflösung von 0,001 mm. Einspannschaftdurchmesser: 10 mm.

Merkmal:

Genauigkeit (µm): ±2 μm (ohne Quantisierungsfehler)
Messbereich: 0 - 1

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.