• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifscheibe 15x10x6 mm Form 1A1 B126C75B54AL

Artikel-Nr.: 34937
Netto: 147,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Innenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34937
    EAN / GTIN 9003170349376
    Herstellernummer 34937
    L-Nummer L50140 420

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich CBN-Werkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an. Mit diesem kunstharzgebundenem Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend hochlegierte Stähle und HSS, bedingt ist aber auch eine Bearbeitung von INOX möglich.

    Merkmal:

    • Form: 1A1
    • Korngröße: 126
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 10 - 2
    • Abmessung (D x T x H): 15 x 10 x 6 mm
    • Durchmesser: 15 mm
    • Stärke: 10 mm
    • Bohrung: 6 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Hohe Standzeit
    • Langer Einsatz
    • Superabrasives Schleifmittel

    Verwendung:

    • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb