• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 1, 140 mm

Artikel-Nr.: 34699
Preis pro
Netto: 21,39 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34699
EAN / GTIN 4010995346997
Herstellernummer 34699
L-Nummer L60070 1884
Hersteller Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Vermeidet Beschädigungen durch verlorene Sicherungsringe in der Arbeitsumgebung.
  • Spart Zeit: Sicherungsringe sicher und fest im Griff.
  • Anwendung: Für das Aufbringen / Entfernen von Sicherungsringen außen auf Wellen oder Achsen.
  • DIN ISO 5254.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: A 1
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 140 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5 1/2″
  • Sicherungsring Außen min (mm): 10 mm
  • Sicherungsring Außen max (mm): 25 mm
  • Sicherungsring Außen min - max (mm): 10 - 25
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb