• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Collector Standard 25 mm gemischt 32-tlg. 1/4" C6,3 inkl. Box

Artikel-Nr.: 34686
Netto: 58,63 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34686
EAN / GTIN 4010995346867
Herstellernummer 34686
L-Nummer L60070 1693

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Durch den Handgriff und den Bithalter sofort sowohl für Maschinen- als auch für Handbetrieb einsetzbar.
  • 1/4″ Bits für den Hand- und Maschinenbetrieb geeignet
  • Sicherer Halt der Bits dank mechanisch verriegelbarem Bithalter 1/4″ mit Magnet
  • Schraubendreher SoftFinish mit Bithalter 1/4″ für manuelles Verschrauben
  • Mit 30 Bits, Bithalter und Handgriff
  • Den richtigen Bit aus dem Werkzeugkoffer herauszusuchen ist gerade im mobilen Einsatz mühsam und zeitraubend. Das Bit Set Collector von Wiha ist ideal, um Struktur und Ordnung zu wahren. Mit 30 hochwertigen 25 mm Standard-Bits sorgt die Box zu jeder Zeit und an jedem Ort für Ordnung. Mit dem beiliegenden SoftFinish®-Schraubendrehergriff können Handverschraubungen ausgeführt werden, während für maschinelle Verschraubungen der magnetische 1/4″ CentroFix-Bithalter, mit starkem Neodym-Magnet, die Bits sicher und fest hält. Die robuste Box aus stabilem und hochwertigem Kunststoff kann durch Knopfdruck geöffnet werden und ermöglicht freie Sicht auf die Auswahl an Bits.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 5x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 5x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4″, magnetisch in Box 60 mm (39133)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4″ 112 mm (32160)
  • 1x Collector Box

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb