• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Hybrid Sweater Schwarz/Dunkelgrau XS

Artikel-Nr.: 346425269998XS
Netto: 93,50 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Farbe schwarz / dunkelgrau
Unisex-Größe XS
Armlänge Langarm
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 346425269998XS
EAN / GTIN 7330509727201
Herstellernummer 346425269998XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Feste Kapuze

Funktionalität
Damengröße
Wattiertes Material vorne

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Ein Sweatshirt mit Reißverschluss für die weibliche Figur
  • Funktioniert genauso gut wie eine Jacke oder ein Pullover, je nachdem, was Sie gerade tun
  • Diese Sweatshirt-Jacke hat eine gesteppte Vorderseite und ist ungefüttert
  • Ein hervorragendes Kleidungsstück zum Bedrucken mit Ihrem Firmenlogo

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb