• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanikerzange ohne Schneide, gewinkelte Form

Artikel-Nr.: 3463044
Netto: 49,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3463044
EAN / GTIN 4010886975947
Herstellernummer 3463044

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung ähnlich DIN ISO 5745
  • Flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt
  • Spitzen 45° gewinkelt ermöglicht das Greifen um die Ecke
  • Mit feiner Spitze, für sicheres Arbeiten auch unter beengten Verhältnissen
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 75,7 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,219 kg
  • Norm: DIN ISO 5745
  • Oberfläche: verchromt
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spitzenstärke: 2,8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb