• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange

Artikel-Nr.: 3462722
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,50 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3462722
Kopieren
EAN / GTIN 4010886975855
Kopieren
Herstellernummer 3462722
Kopieren
L-Nummer L60160 6619
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
  • Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
  • Feinverstellung per Druckknopf
  • No. 142 7 = 17-fach verstellbar
  • No. 142 10 = 15-fach verstellbar
  • No. 142 12 = 17-fach verstellbar
  • Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
  • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
  • Lange Zangenbacken
  • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Zähne induktiv gehärtet
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Spannweite 44 mm

Merkmal:

  • Anzahl Einstellpositionen: 17
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 43 mm
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 57 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 12
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Größe [Inch]: 12
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 55,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,55 kg
  • Norm: DIN ISO 8976 - Form C
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [mm]: 44 mm