Beschreibung:
Die PREMIUM Quick-Change Scheiben aus Aluminium-Oxid mit Schnellspannsystem sind die ideale Lösung für Frontanwendungen bei kleinen Flächen und auf schmalem Raum. Durch die mechanische Verriegelung der Scheibe wird eine sichere Befestigung, die sich während der Arbeit nicht lösen oder verschieben kann, garantiert und ein schneller, einfacher Scheibenwechsel wird ermöglicht. Die hervorragende Haftung und das hochwertige Schleifmittel garantieren eine lange Standzeit. Dieses Produkt ist in zwei verschiedenen Aufspannsystemen erhältlich, um jegliche Werkzeugtypen abzudecken. Die Schleifscheibe verbindet sich mit dem Gewindestift aus Nylon, der das schnelle Spannen auf dem Stützteller ermöglicht.
Merkmal:
- Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A-P01 PE XY A36
- Abmessung (D x DEVICE): 51 x R mm
- Durchmesser: 51 mm
- Korngröße: 36
- Werkstoffeignung: Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Holz
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Universell anwendbar
- Optimal für kleine Flächen geeignet
- Lange Standzeit
Verwendung:
- Für den Formen- und Modellbau, Kfz-Bau und Kfz-Reparatur, Luft- und Raumfahrt-Industrie, Herstellung von kleinen Behältern und Anlagen
Empfehlung:
- System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S. Das System ist mit Stütztellern ähnlicher Konkurrenz-Produkte kompatibel.
- Korngröße 36/40/50/60 für maximalen Abtrag
- Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung
Besonderheiten:
- Einsetzbar auf unterschiedlichsten Materialien
- Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
- Für schwer zugängliche Stellen