Beschreibung:
Die neuen PREMIUM CERABOND X Bänder mit selbstschärfendem, keramischem Korn bieten maximale Abtragsleistung in kürzester Zeit auf Stahl und Edelstahl. Durch den Selbstschärfungseffekt erhalten Sie ein konstant gutes Oberflächenergebnis über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs. Gleichzeitig verringert die Beschaffenheit des Schleifbandes die Arbeitsbelastung für den Anwender, da weniger Druck erforderlich ist. Eine zusätzliche Kühlschicht reduziert die Wärmeentwicklung beim Schleifen und sorgt für einen kühlen Schliff. Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet.
Merkmal:
- Form: Gewebe Band
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : CA-P94 PE Y JTS CA40
- Abmessung (W x C): 150 x 2000 mm
- Stärke: 150 mm
- Bohrung: 2000 mm
- Korngröße: 40
- Werkzeug für: Stand-Bandschleifer
Vorteil:
- Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
- Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
- Kühlschicht für sehr kühlen Schliff
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl mit Bandschleifern
Empfehlung:
- Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
- Korngröße 60/80/120 für perfektes Oberflächenfinish