• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenscheibe 100x100x19,1 S4 A FEIN PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34562373
Netto: 48,93 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34562373
EAN / GTIN 8024406567709
Herstellernummer 34562373

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Wellenwalze von Tyrolit setzt sich aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen zusammen, die um einen Kunststoffkern (19mm Bohrung) gewickelt sind. Die wellenförmige Anordnung des Korund-Schleifvlieses ist hervorragend für ein ansatzloses Strichmattieren von Flächen geeignet und garantiert eine durchwegs kühle Oberflächenbearbeitung. Zudem bietet diese Walze dem Anwender eine niedrige Geräuscheentwicklung bei höchstem Bedienkomfort.

Merkmal:

  • Form: Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : VL-W FEIN A0
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Kühle Oberflächenbearbeitung
  • Perfekt geeignet für ansatzloses Strichmattieren
  • Hoher Bedienkomfort
  • Niedrige Geräuschentwicklung

Verwendung:

  • Mattieren und Satinieren von Metalloberflächen (insbesondere Edelstahl), Mattieren von NE-Metallen, leichtes Entgraten und Reinigen von Blechen, Ausbessern von vorgeschalteten Schleifoperationen, Ausgleichen von leichten Kratzern u.v.m.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb