• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerschleifstift 60x50-6x40 A FEIN 100 für Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34557509
Netto: 7,36 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34557509
EAN / GTIN 8024406011806
Herstellernummer 34557509

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Vliesstifte für den Geradschleifer sind in unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich und erfüllen alle Anforderungen bei der Oberflächenbehandlung mit Leichtigkeit. Sie zeichnen sich vor allem durch maximale Lebensdauer und Ihre Anpassungsfähigkeit aus, wodurch sie perfekt für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet sind. Mit diesem Produkt müssen Sie sich nie wieder um etwaige Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit sorgen und können effizient anspruchsvolle Werkstücke bearbeiten. Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Rauheiten erzielt werden.

Merkmal:

  • Form: Gewebe & Vlies Fächerschleifstift
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A FEIN C X 100
  • Abmessung (D x T): 60 x 50 mm
  • Durchmesser: 60 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Korngröße: 100
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Höchste Lebensdauer
  • Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern

Verwendung:

  • Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

Empfehlung:

  • Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
  • Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
  • Verwendung von regelbaren Geradschleifern

Besonderheiten:
  • Maximale Lebensdauer
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb