• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewickelte Kompaktscheibe 203x50x76,2 9 S FEIN universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529761
Netto: 206,91 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34529761
EAN / GTIN 8024406570914
Herstellernummer 34529761

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM Gewickelten Kompaktscheibe (Convolute-Scheibe) gelingen leichte Entgratungsarbeiten, das Überblenden von Schweißnähten, das Entfernen von Rost oder das Finishen vor dem Polieren im Handumdrehen. Durch die Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten erhalten keine Fasen. Das langlebige Werkzeug ermöglicht Anwendern ein extrem gleichmäßiges Oberflächenergebnis und gleichzeitig kann ein sehr feines Finish erzeugt werden. Die Kompaktscheiben sind in unterschiedlichen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Merkmal:

  • Form: 1 VLIES Gewickelte Kompaktscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CW DBW 9 S FEIN-H
  • Abmessung (D x T x H): 203 x 50 x 76,2 mm
  • Durchmesser: 203 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 76.2 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Keine Veränderung der Oberflächengeometrie und keine Fasenbildung an den Kanten
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Sehr feines Finish

Verwendung:

  • Zum Entgraten von gelaserten und gestanzten Werkstücken
  • Maximale Drehzahl beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb