• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Scheibe 125 A EX.GROB HD PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529678
Netto: 4,71 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34529678
EAN / GTIN 8024406045931
Herstellernummer 34529678

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) Scheiben ermöglichen hohe Schleifleistungen mit geringer Rautiefe. Dies ist nicht zuletzt der Materialzusammensetzung zu verdanken, welche aus einem keramisch ummantelten Aluminiumoxid-Korn besteht und somit aggressive Bearbeitungsprozesse unterstützt. Durch die hohe Abtragsrate können mehrere Schleifprozesse auf einen Bearbeitungsschritt reduziert werden. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern angebracht werden. Das Produkt ist in drei Versionen erhältlich: 1. mit vorgestanztem Mittelloch; 2. mit Bohrung zum Aufspannen mittels Metallring; 3: ohne Bohrung für Stützteller mit Klett-Haftsystem.

Merkmal:

  • Form: VLIES Scheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A EX. GROB HD
  • Durchmesser: 125 mm
  • Korngröße: 10
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hohe Schleifleistung mit geringer Rautiefe
  • Beste Standzeit und hoher Abtrag
  • Perfekt für Schwerlastanwendungen geeignet

Verwendung:

  • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
  • Bearbeitung von Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Schiffswerften, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl
  • TN 34529674 und 34529678 ohne ausnehmbares Mittelloch

Empfehlung:

  • Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Aggressivität und Abtragsleistung
  • Perfekt für Schwerlastanwendungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb