• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNGA 080412 T02020 IS26 Doppelseitige, negative Keramik- Wendeschneidplatte mit Schutzfase (T) für die Bearbeitung von Gusseisen

Artikel-Nr.: 3448531
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 298,69 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3448531
Kopieren
EAN / GTIN 7291075495324
Kopieren
Herstellernummer 3448531
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer A, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer A
  • Eckenradius (RE): 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 8.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • WSP-Größe 433 T0
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)): 0.05 mm/rev

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb