• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe CERABOND X 180x22 mm CA-P94 V CA60 Spindel Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34480491
Netto: 2,71 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34480491
EAN / GTIN 9003173100356
Herstellernummer 34480491

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM CERABOND X Fiberscheibe eignet sich perfekt für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl. Dank des keramischen Korns in Verbindung mit einem einigartigen Bindungssystem erreichen diese Werkzeuge eine hohe Abtragsleistung über einen langen Zeitraum hinweg. Für grobe Schleifanwendungen auf besonders harten Oberflächen sind die Fiberscheiben aus der CERABOND X Reihe jedenfalls Ihre erste Wahl. Jetzt auch in einem benutzerfreundlichen und Werkzeug-schonenden Holder erhältlich.

Merkmal:

  • Form: FIBER Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA-P94 V CA60
  • Abmessung (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnellster Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur
  • Durchgängige Aggressivität
  • Höchste Lebensdauer dank Kühlschicht

Verwendung:

  • Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Maximaler Abtrag
  • Höchste Lebensdauer dank spezieller Kühlschicht

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb