• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SECUMAX-KLINGE 3448, 10 Stück

Artikel-Nr.: 3448.20
Netto: 9,26 €
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
Artikelnummer 3448.20
EAN / GTIN 4002632803765
Herstellernummer 3448.20
L-Nummer L60170 902

Beschreibung

Beschreibung:

Die SECUMAX-KLINGE NR. 3448 von MARTOR ist ein hochwertiger und besonders robuster Klingenkopf aus Stahl und Kunststoff. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 38,9 mm lang, 23,7 mm breit und 0,50 mm stark.
Die SECUMAX-KLINGE NR. 3448 ist unter der Bestellnummer 3448.20 im Klingendöschen zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX 350, SECUMAX 350 SE.
Klingeneigenschaften:
2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Sonderform
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb