• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCU Trockenschnitt-Sägeblätter 400x3,2x20 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34435148
Netto: 419,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34435148
EAN / GTIN 9003173029572
Herstellernummer 34435148

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C73W 50157L DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 39,4 - 3,2 - 14
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 3,2 x 20 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Verwendung:

  • For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Empfehlung:

  • For all reinforcement levels

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb