• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STANDARD** 2in1 Trennscheiben 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFS

Artikel-Nr.: 34425011
Netto: 2,02 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34425011
EAN / GTIN 9003173096390
Herstellernummer 34425011

Beschreibung

Beschreibung:

Die STANDARD 2in1 Trennscheibe, in der praktischen Vorteilsdose zu 10 oder 50 Stück, ist die Lösung für alle, die ein leistungsstarkes Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl suchen. Sie ermöglicht ein komfortables Arbeiten, liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse und ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Diese Trennscheibe ist die perfekte Wahl für alle, die Schneidarbeiten mit maximaler Effizienz angehen wollen.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A 60 Q- BFS
  • Abmessung (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Das Produkt bietet sehr gute Standzeit und Stabilität
  • Schnelles und komfortables Arbeiten

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb