• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Einsatz TORX E10

Artikel-Nr.: 3440T E10
Netto: 25,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3440T E10
EAN / GTIN 4991644036844
Herstellernummer 3440T E10
L-Nummer L60050 5326

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 47 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 11,8 mm
Länge: 8,2 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
E10
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb