• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Polo Shirt langärmelig High Vis Gelb S

Artikel-Nr.: 343917263300S
Netto: 141,00 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Polo-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 343917263300S
EAN / GTIN 7330509536520
Herstellernummer 343917263300S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch, Polo-Strick, flammhemmend, antistatisch, 220g/m²

Details
Halsausschnitt mit Knöpfen
Gerippter Kragen
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen

Reflex
50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen, Aufgedruckte Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Langarm Warnschutz Polo Shirt mit flammhemmenden, diagonalen Reflexstreifen
  • Strickkragen und verstärkte Schulter- und Kragennähte
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, höhere Sichtbarkeit bei der Arbeit in harter Umgebung
  • Flammhemmend, Lichtbogen und antistatisch
  • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 Klasse 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, Klasse 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb