Ausführung:
- Große Zwischenräume für Späne und Schmutz.
- Vlies resistent gegen Öl und Emulsionen.
Grundkörper: Aus Polystyrol / Polystyrene (PS)Deutlich maßhaltiger und formstabiler als Holz und dadurch hohe Präzision.
- Keine Form-/Maßänderung bei Temperaturschwankungen.
- Keine Form-/Maßänderung bei Feuchtigkeitsschwankungen.
- Holz ist keine gute Basis für einen Präzisionsreiniger, der sich an sehr genau gefertigte Maschinenteile anlegen muss.
PS ist recycelbar.
- Granulierung > Pressen > Verdichten.
- Projekte zum Degradation Upcycling sind am Laufen, also Wiedergewinnung wichtiger Chemikalien aus Abfällen.
Problemloser als Hart-PVC.
- PVC verursacht gravierende Gesundheits- und Umweltprobleme von der Produktion bis zur Entsorgung (cradle to grave).
- PVC ist in Betrieben oft verboten.
Reinigungsstreifen aus hochwertigen Vlies-StreifenHöhere Saugfähigkeit
- Bessere Reinigung als andere Stoffe.
- Längere Nutzungsdauer - Zwischenräume nehmen Schmutzpartikel auf Kein Abrieb von Vlies-Partikeln.
- Keine Verunreinigung der Werkzeuge und Werkzeugaufnahmen.
- Keine Verringerung der Passgenauigkeit bei den Schnittstellen von Spindel und Werkzeugaufnahme.
Formbeständiger als Leder.
- Leder ist organisch und damit in Beschaffenheit und Lebensdauer nicht homogen.
- Leder reagiert mit Form-/Maßänderungen auf Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankungen.
- Dadurch können sich Lederstreifen auch vom Grundkörper ablösen.
Vlies kann gereinigt werden.
- Mit speziellen Reinigungsmitteln kann das Vlies wieder von Fett- und Ölresten gereinigt werden.
- Der hochwertige Grundkörper und die sichere Klebeverbindung werden dadurch nicht angegriffen.
Formschlüssige und sicher geklebte VerbindungHoher seitlicher Schub kann aufgenommen werden.
- Vlies-Streifen sind eingenutet und haben dadurch einen Formschluss zusätzlich zum Kraftschluss der Verklebung.
Eignung auch für aggressive Emulsionen.
- Der Spezialkleber ist unempfindlich auch gegenüber aggressiven Emulsionen.
Rutschfeste, ergonomische GriffePerfekte Handhabung.
- Rutschfest und dadurch sicher und leicht zu nutzen.
- Je nach Produkt durch Polygongriffe oder Ausformungen für Rutschfestigkeit.
Vorteil:
Kunststoffausführung formstabiler, dadurch hohe Präzision im Gebrauch. Vliesstreifen zusätzlich eingenutet.
Verwendung:
Zum Reinigen der Innen- / Außenkegel / Innenkegelbohrung an Maschinenspindeln, Hülsen und Werkzeugaufnahmen (z. B. Schrumpffutter / Hydro-Dehnspannfutter).