• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindereparatur Radbolzen M12x1,5

Artikel-Nr.: 3435628
Netto: 143,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 3435628
EAN / GTIN 4046459191247
Herstellernummer 3435628

Beschreibung

Beschreibung:

Das spezielle Gewinderückform-Werkzeug ermöglicht eine schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden an Radbolzen und Radschrauben., Hierbei wird das Gewinde spanlos durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen) in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt., Dadurch bleibt die Festigkeit der Radbolzen bzw. Radschrauben vollständig erhalten und die Oberfläche wird wieder zusätzlich verdichtet., Anders als beim Gewindeschneiden wird hierbei keinerlei Material abgetragen., Durch die kompakte Bauweise und den einfachen Antrieb mit einem herkömmlichen Sechskant-Steckschlüsseleinsatz mit Umschaltknarre ist der Einsatz auch direkt am Fahrzeug möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb