• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe Z-MAX LONGLIFE 178x7x22,23mm gekröpft ZA24S PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34353687
Netto: 9,88 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34353687
EAN / GTIN 9003172471020
Herstellernummer 34353687

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM LONGLIFE Hochleistungs-Schruppscheibe zeichnet sich durch ihre hervorragende Lebensdauer aus, besonders für Flächen- und Kantenschliff. In den Stärken 7, 8 und 10 mm bietet die LONGLIFE Schruppscheibe besonders hohe Formstabilität bei der Schweißnahtbearbeitung. In der Stärke von 4 mm wird sie speziell im Pipeline-Bau und für Kehlnahtbearbeitung verwendet.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 24 S- BFX
  • Abmessung (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hochleistungsschruppscheibe mit LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
  • Kombination aus Zirkonkorund mit neuartigem Bindungssystem bietet bisher unerreichte Aggressivität
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Zum Flächen- und Kantenschleifen und zur Schweißnahtbearbeitung in anspruchsvollen Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten

Empfehlung:

  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Höchste Lebensdauer
  • Höchste Agressivität dank hochwertigem Zirkonkorund
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb