• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EALD125-2MMT21-16JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 APCR 1605. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: 3431338
Netto: 530,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3431338
    EAN / GTIN 7291075489279
    Herstellernummer 3431338
    L-Nummer L23980 3130

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schaftfräser mit WSP
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
    • Durchmesser (DC/DCX): 31.75 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL): 63 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
    • Schnittstellen Merkmale T21
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 31.75 mm
    • Durchmesser (DC/DCX): 31.75 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS): 24 mm
    • Funktionslänge (LF): 39.9 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 22.4 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb