• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel flach, AGD/ANSI, 4", 0,001", stoßfest, koaxialer Umdrehungszähler

Artikel-Nr.: 3428SB-19
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 192,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3428SB-19
Kopieren
EAN / GTIN 4946368523446
Kopieren
Herstellernummer 3428SB-19
Kopieren
L-Nummer L40010 12801
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard Zoll Messuhr, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Standardmäßig ausgeliefert mit Toleranzmarkern und Klemmung. Teilung 0.001″ / 0.0001″.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,002″
Skalenteilung: 0,001″
Messbereich: 4″
Inch-Metrisch: Inch

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb