• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste 28x28-6x68 mm SZ 0,25 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34276015
Netto: 10,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34276015
EAN / GTIN 9003172021669
Herstellernummer 34276015
L-Nummer L50140 2649

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Pinselbürsten für den Geradschleifer wurden für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl entwickelt. Das Produkt eignet sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Sie wählen zwischen unterschiedlichen Formen der Bürsten für vielseitige Aufgaben, zwischen empfindlich (DW - gewellt) und grob (DZ - gezopft). Die SM-Version der gewellten DW-Bürsten verhindert durch die Verwendung von vermessingtem Stahldraht zusätzlich Korrosionen am Werkstück, während die gezopfte Version zusätzliche Standzeit bietet.

Merkmal:

  • Form: 52P DZ PINSELBÜRSTEN
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : SZ 0,25 mm
  • Abmessung (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
  • Durchmesser: 28 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
  • Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
  • Gehärteter und zäher Stahldraht SZ für zusätzliche Standzeit und Robustheit
  • Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entfernen von Grat und Rost sowie Gummi und anderen Verunreinigungen an schwer zugängigen Stellen
  • Gezopfter Draht DZ zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Gute Standzeiten
  • Unterschiedliche Drahtformen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb