• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Topfschaftbürste 70x15x25-6x30 mm SM 0,3 mm BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 34276013
Netto: 12,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34276013
    EAN / GTIN 9003172021614
    Herstellernummer 34276013

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die BASIC Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Das Werkzeug unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden, wodurch die Topfschaftbürste von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar ist. Die SM-Version der gewellten DW-Bürsten verhindert durch die Verwendung von vermessingtem Stahldraht zusätzlich Korrosionen am Werkstück.

    Merkmal:

    • Form: 52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : SM 0,3 mm
    • Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
    • Durchmesser: 70 mm
    • Stärke: 15 mm
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
    • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
    • Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

    Verwendung:

    • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

    Empfehlung:

    • Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

    Besonderheiten:
    • Vielseitig einsetzbar
    • Gute Standzeiten
    • Für schwer zugängliche Stellen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb