Beschreibung:
Die BASIC Rundbürsten für den Winkelschleifer eignet sich für die Bearbeitung von Stahl. Die gezopfte Bürste punktet mit guten Standzeiten und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug für die Bearbeitung von Schweißnähten.
Merkmal:
- Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: BASIC
- Spezifikation : SH 0,5 mm
- Abmessung (D x B x L x H): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Stärke: 12 mm
- Bohrung: 22.2 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Umfangreiches Sortiment
- Höchste Qualität
- Universell einsetzbares Werkzeug
- Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
- Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten
Empfehlung:
- Gezopfter Draht DZ zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten
Besonderheiten:
- Universell einsetzbar
- Gute Standzeiten
- Hohe Qualität