• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lamellenscheibe 100x50x19,1 S-2 C FEIN 150 für Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34241569
Netto: 16,35 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Abrasive flap disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34241569
EAN / GTIN 8024406518039
Herstellernummer 34241569
L-Nummer L50140 2821

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM Schleifwalze besteht aus einer Mischung aus Schleifgewebe und Vlies und wird durch eine spezielle Keilbohrung auf der Satiniermaschine montiert. Die Materialkombination bietet eine höhere Schnittigkeit gegenüber Walzen, die nur aus Vlies bestehen, und gewährleistet einen ausgezeichneten Feinbearbeitungsgrad und höchsten Bedienkomfort. Zusätzlich bietet die Walze die typischen Eigenschaften von Vlies-Produkten, wie eine starke Belüftung und niedrige Geräuschentwicklung in der Anwendung. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Merkmal:

  • Form: Gewebe & Vlies Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C FEIN C X 150
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 150
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Hohe Schnittigkeit
  • Ausgezeichneter Feinbearbeitungsgrad
  • Höchster Bedienkomfort bei niedriger Geräuschentwicklung

Verwendung:

  • Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten, Beseitigen von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsschritten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb