• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 ESZ D1.25-4-C1.25R08 Schaftfräser mit doppelseitigen Vierkanteinsätzen mit 8 Schneiden

Artikel-Nr.: 3423224
Netto: 395,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEODO
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3423224
EAN / GTIN 7291075482126
Herstellernummer 3423224
L-Nummer L23980 1569

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 5″
  • Kopflänge (LH): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU 0804
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb