• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettscheibe 17H TFC 150 mm A80 PVC/Gel Coat/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 34230607
Netto: 0,52 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34230607
    EAN / GTIN 9003172010090
    Herstellernummer 34230607
    L-Nummer L50140 1938

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe ist in verschiedenen Papierunterlagenstärken erhältlich und ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsschliff auf vielen Oberflächen. Dank eines innovativen Klettverschlusssystems profiteren Sie als Anwender von einem schnellen und sehr einfachen Scheibenwechsel. Je nach Präferenz können Sie standardmäßig zwischen Scheiben mit 0, 8, 15 sowie 17 Löchern wählen. Ein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe wird durch eine spezielle Schicht verhindert, was eine sehr lange Lebensdauer bewirkt.

    Merkmal:

    • Form: Papier Scheibe
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Composites, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Holz, Farbe / Lack
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A-P22 P D A80
    • Durchmesser: 150 mm
    • Korngröße: 80
    • Werkzeug für: Exzenterschleifer

    Vorteil:

    • Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe ermöglicht höchste Lebensdauer
    • Sehr hoher Abtrag dank verbesserter Unterlage
    • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

    Verwendung:

    • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat und Holz

    Empfehlung:

    • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
    • Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
    • Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

    Besonderheiten:
    • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
    • Stabile Papierunterlage für alle Anwendungen
    • Höchste Lebensdauer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb