Einsteckschaft mit zylindrischem Schaft, Schaft-⌀ / Bohrfutterkegel: 6/6mm

Artikel-Nr.: 342300 6/6
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Bohrfutterkegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 6 mm
Bohrfutterkegel DIN 238 B 6
Kegel-⌀ D 6,35 mm
Zylinderschaftlänge 35 mm
Produktart Bohrfutter-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Herstellernummer 342300 6/6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.
Präzisions-Ausführung mit Zylinderschaft.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. Der zylindrische Schaft kann in Spannzangen oder im Fräserspannfutter gespannt werden.

Norm:

Bohrfutterkegel DIN 238.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb