• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL-RM Trockenbohrkronen 132x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 34227727
Netto: 296,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34227727
EAN / GTIN 9003172019390
Herstellernummer 34227727

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT 50115CG DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 4 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 132 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 43
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.