Zahnkranz-Bohrfutter Prima 6/10

Artikel-Nr.: 342215 6/10
Netto: 36,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6/10
    Spannbereich 0,5 mm - 6,5 mm
    Außen-⌀ 29,5 mm
    Bohrkopflänge geschlossen 52,5 mm
    Bohrfutterkegel B 10
    größter Bohrfutterkegel-⌀ 10,094 mm
    passender Zahnkranzschlüssel S1
    Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 342215 6/10
    EAN / GTIN 4019208067018
    Herstellernummer 245586

    Beschreibung

    Ausführung:

    Backen sind gehärtet.
    Für Rechts- und Linkslauf.
    Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

    Verwendung:

    Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb