• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylindrische Rohrbürste 6-300 mm M 0,1 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 34203530
Netto: 14,36 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Zylinderbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34203530
EAN / GTIN 9003172000305
Herstellernummer 34203530
L-Nummer L50140 2753

Beschreibung

Beschreibung:

Die zylindrische PREMIUM Rohrbürste passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an. Vor allem das Innenreinigen von Bohrlöchern und anderen schwer erreichbaren Stellen ist damit kein Problem mehr. Zusätzlich zeichnen sich diese Bürsten durch einfachste Handhabung auf Grund des verzinkten Drehdrahtes und einer einfachen Besatzspirale aus.

Merkmal:

  • Form: 18ROO DW ROHRBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : M 0,1 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Bohrung: 100 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an
  • Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Besonders zum Innenreinigen von Bohrlöchern und Rohren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb