Beschreibung:
Mit der PREMIUM Gewickelten Kompaktscheibe (Convolute-Scheibe) gelingen leichte Entgratungsarbeiten, das Überblenden von Schweißnähten, das Entfernen von Rost oder das Finishen vor dem Polieren im Handumdrehen. Durch die Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten erhalten keine Fasen. Das langlebige Werkzeug ermöglicht Anwendern ein extrem gleichmäßiges Oberflächenergebnis und gleichzeitig kann ein sehr feines Finish erzeugt werden. Die Kompaktscheiben sind in unterschiedlichen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.
Merkmal:
- Form: 1 VLIES Gewickelte Kompaktscheibe
- Korngröße: 50
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : CW DBW 7 S FEIN
- Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4 mm
- Durchmesser: 152 mm
- Stärke: 25 mm
- Bohrung: 25.4 mm
- Werkzeug für: Schleifbock
Vorteil:
- Keine Veränderung der Oberflächengeometrie und keine Fasenbildung an den Kanten
- Ausgezeichnete Lebensdauer
- Sehr feines Finish
Verwendung:
- Zum Entgraten von gelaserten und gestanzten Werkstücken
- Maximale Drehzahl beachten