• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube IP65 für Crimphöhen Zoll/Metrisch, 0-0,8″

Artikel-Nr.: 342-371-30
Netto: 720,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342-371-30
EAN / GTIN 4946368689173
Herstellernummer 342-371-30
L-Nummer L40010 11774

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Crimphöhen Bügelmessschraube, mit einem flachen Amboss und einer spitzen Spindel, bietet Ihnen die folgende Vorteile: Ermöglicht Ihnen, die gekrimpte Höhe von elektrischen Kontakten zu messen. Hervorragende Genauigkeit und Verwendung von ölbeständigem Material für alle Kunststoffteile. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (IP65) und daher geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlschmiermitteln.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 0.8
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00015″
Skalenteilungswert: 0.00005 in / 0.001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre (342-271-30), 5 Jahre (342-451-20)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb