• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit spitzen Messflächen IP65 3-4″, 15° Spitze

Artikel-Nr.: 342-354-30
Netto: 937,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
    IP-Schutzart IP 65
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 342-354-30
    EAN / GTIN 4946368689074
    Herstellernummer 342-354-30
    L-Nummer L40010 14907

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Bügelmessschraube ausgestattet mit spitzen Messflächen an Amboss und Spindel, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Amboss und Spindel enden in zwei Winkeln (15 und 30°) und kleinen Radien als Kontaktpunkte. Zum Messen von Nuten, Absätzen etc.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 3 - 4
    Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
    Genauigkeit: ±0,00015″
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
    Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb