• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit spitzen Messflächen IP65 2-3″, 15° Spitze

Artikel-Nr.: 342-353-30
Netto: 890,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342-353-30
EAN / GTIN 4946368689067
Herstellernummer 342-353-30
L-Nummer L40010 14905

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube ausgestattet mit spitzen Messflächen an Amboss und Spindel, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Amboss und Spindel enden in zwei Winkeln (15 und 30°) und kleinen Radien als Kontaktpunkte. Zum Messen von Nuten, Absätzen etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 2 - 3
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.0E-4″
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb