• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-E4L 12-26/38C12CFR1.5 IC900 Schaftfräser mit 4 Schneiden, 38° Spiralwinkel und ungleicher Teilung für vibrationsarme Bearbeitung mit 3xD Hinterschliff

Artikel-Nr.: 3419819
Netto: 216,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419819
EAN / GTIN 7291075486087
Herstellernummer 3419819
L-Nummer L24180 2873

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Eckfräser
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 26 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 83 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Eckenradius (RE): 1.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 26 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.11 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
  • Halsdurchmesser (DN): 11.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 83 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 38 mm

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb